関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。 仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約300(電池含む) 電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz 規格JIS C 0920保護等級7(防侵型) 消費電力(W)約0.03 出力RS-232C出力、プリンタ出力 表示カスタムLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40 電池寿命(時間)約200 データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能 使用周囲温度(℃)0~45 入力CH1
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚 質量(g)約50(電池除く) 電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目ORP(酸化還元電位) 精度±2 mV(計器再現性) 表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 測定範囲(mV)-1000~1000 電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm)164X29X20 必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。) 防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。] 分解能(mV)1
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl) 仕様【極材】Pt
1本
25,980 税込28,578
当日出荷