科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ph 校正液」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))- 容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷



1パック(10包)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL) pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度 データメモリ2000件 機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値 表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり オートパワーオフOFF、1分~ 30分 プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C) 画面サイズバックライト付き カスタム5インチ 電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W) 使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと) セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB) 寸法(mm)150×160×67 質量(g)約770 仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
428,800 税込471,680
6日以内出荷

水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース 電源単3形電池 4本 本体質量(g)約320(電池を含まない) 表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) 本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L) データメモリ10,000点 防塵防水性能IP67相当 アズワン品番63-6524-95
1セット
279,800 税込307,780
4日以内出荷

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし) 出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源単3形電池4本 入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34 機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー10000 点 防塵防水性能IP67相当 画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
1台
279,000 税込306,900
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)