科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「sus 枠」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
トラスコ品番465-0999
種別完成品
形状H型枠
質量(kg)21.0
キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)150
天板形状平天板
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
耐荷重(kg)80
全高(mm)750
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t
キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
キャスター部を除く全ての部品がSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
完成品ですので、組み立て作業もなく導入してすぐにご利用頂けます。
材質(甲板部)SUS304-1.2t、(パイプ脚)SUS304-Φ25X1.5t、(下段の形状)H枠補強タイプ
質量(kg)21
外形寸法(mm)1200×600×800
積載荷重(kg)(均等)上段/150
キャスターSUS金具、Φ75ウレタン車輪(自在ストッパー付X4)
アズワン品番64-0786-90
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。
甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。
オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。
用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。
イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。
野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。
耐荷重(kg)120
仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)
材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)
アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)800
キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)
均等荷重(kg)120
天板形状平天板
枠H型枠
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。