動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体
付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)
質量(kg)0.5
サイズ160×170×122mm
電源(V)AC100~240 50/60Hz1A
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
モーターブラシモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
遠心加速度2680G(最大)
アズワン品番3-7014-21
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分)
適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド
材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン
質量(g)約200
電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)
表示液晶、バッテリー残量・速度設定値
適合ピペット(mL)0.1~100
充電時間(時間)約2
アズワン品番3-7038-11
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mL
アズワン品番3-7037-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性
アズワン品番2-3827-11
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)
寸法(mm)133×133×80
質量(kg)0.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W
モーターブラシレスモーター
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21相当
運転モードタッチモード
アズワン品番3-7028-15
振盪方式旋回方式
軌道直径(mm)Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
タイマー機能付きです。
質量(kg)3.4
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])40~200
耐荷重(kg)2
本体寸法(mm)294×348×123
表示液晶/LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
振幅(mm)20
使用周囲温度(℃)5~40
防塵防水性能IP21
タイマー設定1~99時間59分
シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質ローラー:ナイロン
寸法(mm)450×260×120
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)4
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)280
ローラー間隔(mm)35mm
ローラー数6本
振幅24mm
お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質アルミニウム・PTFE
付属品アルミビーズ
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(3Pプラグ)
撹拌容量(L)3
機能残熱アラーム(50℃)
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温~280
アズワン品番3-7042-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ
材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金
精度<±0.5%
再現性<0.1%
ねじ規格(本体)GL45
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
種別550℃ 184×184mm
アズワン品番3-7033-01
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ
材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン
質量(kg)約2.8
電源(AC V)100~240 50/60Hz
排気速度17mL/s
到達真空度500hPa
サイズ(mm)180×240×340
アズワン品番4-3882-01
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング
質量(g)300
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
電源AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)120×170×15
プレート寸法(mm)Φ90
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
撹拌容量(mL)~約800
アズワン品番3-7012-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])2500
モータータイプ隈取モーター
連続使用時間15分
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21
運転モードタッチモード/連続モード
サイズ(mm)W133×D146×H137
振盪方式旋回
軌道直径(mm)Φ4
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-05
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
コンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数を設定できるため、用途に応じて使用可能です。
付属品ACアダプター、ローター、アダプター
寸法(mm)210×180×130
質量(kg)1.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターDCブラシモーター
最大遠心力(G)6708(1.5/2mL)、6596~7490(8連PCRチューブ)
タイマー設定10秒~20分
アズワン品番4-6497-01
ローター1.5/2mL×12本、8連PCRチューブ×4
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
校正証明書JCSS校正
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
校正証明書JCSS校正
ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル
電源リチウムイオン電池
分注速度3段階調整
オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
種別サポートクランプ 外部温度センサー用
アズワン品番3-7042-11
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
プレートは耐薬品性に優れています。電源をオフにしても、プレート温度が50℃未満に下がるまで余熱警告ランプが点灯します。
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。0~90°まで傾斜角を任意に変更できます。3サイズのホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
種別10~70rpm MX-RD-Pro
アズワン品番3-7045-03
1個
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒
質量(kg)6
電源AC100V 50/60Hz 3A
安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断
機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム
設定時間30秒~99分・連続
サイズ(mm)245×255×140
アズワン品番3-7040-01
最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412
アズワン品番3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。