科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「卓上撹拌機」の検索結果
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
仕様(オーバーロード表示)LEDライト
材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)83×220×186
質量(kg)2.8
表示LED
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
表示精度(速度)±3rpm
回転制御マイコン制御式
防塵防水性能IP42
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。