ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログ
アズワン品番3-7147-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
撹拌容量(L)~20
材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング
アズワン品番3-7032-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-04
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)2.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
表示液晶(デジタル)
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(L)~20
機能温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能IP42
ヒーター容量(W)500
温度設定範囲(℃)室温+5~340
アズワン品番3-7032-05
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。