科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「容器 防水」の検索結果
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
付属品回転子(Φ6×30mm)×2個
寸法(mm)本体/205×622×65、プレート/190×450
質量(kg)3.2
容量(mL)(最大攪拌)400×10
電源(V)AC100(50/60Hz)、490W
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1100
モーターブラシレスモーター
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
防塵防水性能IP42(DIN EN60529)
ヒーター容量(W)470
アズワン品番3-7051-01
プレート温度(℃)120(MAX)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7051-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])最大約1100
材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)
撹拌容量(mL)約400(×10)
アズワン品番3-7016-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。