13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
校正証明書JCSS校正
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド 材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン 質量(g)約200 電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属) 表示液晶、バッテリー残量・速度設定値 適合ピペット(mL)0.1~100 充電時間(時間)約2 アズワン品番3-7038-11
1個
30,980 税込34,078
欠品中

ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
付属品ACアダプター、USBケーブル 電源リチウムイオン電池 分注速度3段階調整 オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。
種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mL アズワン品番3-7039-01
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
校正証明書JCSS校正
1個
91,980 税込101,178
16日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mL アズワン品番3-7037-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷