ホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB10日以内出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(L)3材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書
撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズDLAB8日以内出荷から31日以内出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
撹拌機 OSシリーズ PROタイプDLAB(1件のレビュー)翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。用途に応じて5種類からお選びいただけます。
仕様最大処理容量(L): 70、最大撹拌粘度(mPas): 100000、速度表示精度: ±10rpmシャフト径(Φmm)0.5~10回転数(min-1[r.p.m])50~1100表示液晶、(オーバーロード表示)LEDライトモーターブラシレスモーター回転制御マイコン制御式アズワン品番3-7011-05最大トルク300Ncm
ピペットフィラー Levo PlusDLAB当日出荷
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)表示液晶、バッテリー残量・速度設定値適合ピペット(mL)0.1~100充電時間(時間)約2アズワン品番3-7038-11
ボルテックスミキサーDLAB(1件のレビュー)翌々日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
パーソナル遠心機DLAB翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
撹拌機 PROタイプDLAB翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。
パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
撹拌機 SタイプDLAB当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3