科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「100V用プラグ」の検索結果
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2
時間設定0分~99時間59分
表示LED
消費電力200W
仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可
外部接続USB
サイズ216×300×120mm
電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可
サイズ216×300×120mm
電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
消費電力100W
表示LED
温度分布37℃時±0.2
外部接続USB
時間設定0分~99時間59分
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
仕様本体材質:ナイロン●電源:AC100~240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:本体/120×170×15mm、プレート/Φ90mm●重量:300g●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
材質(プレート)ポリエステルコーティング
撹拌容量(mL)~約800
材質(天板)ポリエステルコーティング
アズワン品番3-7012-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1500
撹拌容量(L)3
材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)
アズワン品番3-7042-21-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥56,980
税込¥62,678
15日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
校正証明書点検・検査書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。