液面計、ロードセル等からの外部信号により回転数の制御ができます。外部制御信号は4~20mA、または0~5Vを本体にて切り替えができます。スタート/ストップ、回転パルス、エラー信号、エラーリセットによりシーケンサなどでコントロールが可能。10rpm刻みでの細かい回転数制御ができます。表面タッチスイッチで簡単操作。本体材質にAESを使用しているため軽量。表面に4桁LEDを搭載、現在の回転数をリアルタイムに確認できます。過負荷で自動停止、エラーを知らせるLEDが点灯します。電源はDC24V。オプションでACアダプターやパワーサプライも用意しています。本体とケーブルはコネクタ接続のため、ワンタッチで取り外しが可能。 。液量に比例した回転数の制御が可能。液面計、ロードセル等からの外部信号により液面に比例した回転数の制御が可能
用途スラリー液の撹拌。試験装置への組み込み。エアー巻き込みを嫌う液の撹拌。外部コントロールが必要な現場での使用。
出力(W)80
電源(V)DC24
回転数450~2700rpm
インペラ径(mm)50
最大撹拌容量(L)200
電源ケーブル2m
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。