科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「専用架台」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg!
小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。
(財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。
超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。
超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。
インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。
ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。
標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。
選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。
標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。
モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。
'97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。
オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動
撹拌容量(L)(最大)200
質量(kg)2.9
取付JIS5K50A/PF2B
出力(W)45
主材質PP/チタン/PPS
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。