科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「温度計用センサー」の検索結果
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に。排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に
適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)
質量(g)400
タイプ低濃度タイプ
適合規格CEマーキング/FCC規則
定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)
測定方式2電極方式
センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)
温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃
相対湿度20~85%(結露しないこと)
周囲温度(℃)-5~45
再生材使用率(%)CE-32C
自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常
伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω
再生材使用使用
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
蛍光式センサーの採用でメンテナンスが簡単。魚の養殖、水族館、曝気槽などにおすすめの溶存酸素計です。
自動温度補償、自動圧力補償、手動塩度補償を標準装備。
大型のバックライト付LCDで視認性抜群。
電極寿命は8000時間。ホールド/オートパワーOFF機能。
測定値安定マークと自動測定値ロック機能で使いやすさアップ。
キャリーバッグ付で持ち運びが便利。
仕様圧力補償:自動、60~120kPa、塩度補償:手動、0~45ppt
規格RoHs、CE 及びISO9001:2008
電源単三電池3本(1.5V×3)
測定範囲(mg/L)0-20.00、0-200.0%
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
精度± 2% 測定値または± 2% 飽和度・どちらか大きい方、± 2% 測定値または± 0.2 mg/L・どちらか大きい方、±0.5℃
ケース質量(kg)1.3
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L、0.1/1%、0.1℃
保護等級IP57相当
応答時間≦30s(25℃・90%応答)
温度補償(℃)自動、0~50.0
校正溶存酸素の飽和度100%サンプルと0%のサンプル
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。