1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に 仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常 質量(g)約500 電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max) 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01pH 温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択 分解能(℃)1 温度補償(℃)0~100 校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点 消費電力(VA)10(無負荷時) 周囲温度(℃)‐5~45 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可 分解能(pH)0.01 相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング