内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
1箱(6袋)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一定の数値を示すEC測定用標準液です。
25℃で1.41mS/cmを示す標準液をご用意しています。
数値の補正、確認にご使用ください。
500mlのポリ容器入りです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。