科学研究・開発用品 (5) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: セムコーポレーションすべて解除
パルス出力型 pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーション 6日以内出荷
大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。
用途 化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品 日除けカバー 質量(kg) 約 1 測定範囲 pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm) 138(W)×138(H)×175(D) 電源(V) AC100 ~240 50/60Hz 保護構造 IP54 相当 消費電力 約 10VA 表示 pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度 pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法 pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御 【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能 pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力 制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃) pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正 自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH) 85 以下 通信機能 RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃) 0~45 伝送出力 DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーション 6日以内出荷
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途 化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品 日除けカバー 質量(kg) 約 1 測定範囲 pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm) 138(W)×138(H)×175(D) 電源(V) AC100 ~240 50/60Hz 保護構造 IP54 相当 消費電力 約 10VA 表示 pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度 pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法 pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御 【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能 pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力 出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃) pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正 自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH) 85 以下 通信機能 RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃) 0~45 伝送出力 DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーション 5日以内出荷
pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
用途 ・メッキ液のpH計測管理記録・水処理装置の放流pH監視記録計として・工場排水口のpH値監視記録として・実験設備などのpH測定記録計として 質量(kg) 約1.5 取付 パネル埋め込み取付(垂直パネル) 測定範囲 pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V 電源(V) AC100~240、50/60Hz(共用) 入力種類 ガラス電極、ORP電極 消費電力 25VA MAX 再現性 pH:±0.02、ORP:±0.001V 表示方式 5.7インチカラーLCD 設定方式 前面タッチパネルによる操作 入力点数 1点 温度補償 なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります) 絶縁抵抗(MΩ) 500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く) 周囲湿度(%RH) 20~80(結露無き事) 直線性 pH:±0.03、ORP:±0.002V 周囲温度(℃) 0~50 耐電圧(V/min) AC1500(垂直パネル) 測定周期 100ms、温度:300ms 記録色 16色(任意選択・設定) 再生材使用 使用
パネル型 水質測定器 pH指示調節計 セムコーポレーション 5日以内出荷
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。
様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。
ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途 化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理
各プロセス装置の組み込みに
水耕栽培などのpH計測管理に
クリーニング排水のpH計測管理に
実験排水などのpH計測管理に 仕様 接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常 質量(g) 約500 電源 AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max) 測定範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0.00~14.00 分解能 0.01pH 温度補償 補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択 分解能(℃) 1 温度補償(℃) 0~100 校正 自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点 消費電力(VA) 10(無負荷時) 周囲温度(℃) ‐5~45 伝送出力 DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可 分解能(pH) 0.01 相対湿度(%RH) 20~85(結露しないこと)
パネル型 水質測定器 4点出力比例制御pH指示調節計 セムコーポレーション 6日以内出荷
ワンタッチ校正。
電極特性の良否を自動判定。
5種類の温度補償素子に対応。
鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。
外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。
用途 各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測 測定範囲 pH:0.00~14.00 分解能 pH:0.01pH 仕様 パネルマウント 接点数 【出力】4点、【入力】1点 質量(g) 約500 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100~240 表示 デジタルLED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×115×96 制御 無電圧接点(信号) 機能 (ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常 温度補償(℃) 自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正 自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点 使用温湿度範囲 -5~45、20~85%RH(結露しないこと) 出力信号 4~20mA 接点仕様 【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c) 容量(VA) 10(max) 素子 温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃) 接点容量 240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷) 伝送出力 DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~