絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • アズワン(31)
  • A-Gas Japan(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • ケニス(6)
  • 光明理化(3)
  • HEIDON(新東科学)(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • 東レエンジニアリングDソリューションズ(3)
  • ADVANTEC(2)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
  • ナリカ(2)
  • A&D(1)
  • カスタム(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 東亜DKK(1)
  • サンプラテック(1)
  • 本多電子(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 温度記録計
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3729-36校正証明書一般校正
データロガーpH計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 中国語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガーpH計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 英語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V本体寸法(mm)68×45×177精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01pH、ORP/1mV機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB測定範囲 ORP-1999~+1999mVアズワン品番1-1944-01-20校正証明書一般校正
デジタルペン型メータ マザーツールデジタルペン型メータマザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ校正自動キャリブレーションpH4、7、10ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ水質測定器(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%データ出力SDカード、RS232C、USB出力付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら