科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「還元電位計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。 仕様温度補正自動 付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書 質量(g)約200 電源006P(9V)乾電池 精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30 センサーORP電極 Siver 分解能1mV サンプリング約0.4秒/回 入力インピーダンス100MΩ 測定範囲(mV)-1999~1999 アズワン品番1-6526-01
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷