特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12% データ出力SDカード、RS232C、USB出力 付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境0~50℃、湿度80%以下 濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング