科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「樹脂蛇口」の検索結果
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)
材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)
適合2100、2101、2102
寸法H(mm)87
寸法B(mm)17.5
寸法W(mm)90
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
寸法E(ねじ寸)20A
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。