科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「空き容器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中栓付きです。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 1目盛(mL)- 目盛なし ノズルなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瑞穂化成工業減容ボトル 18L
エコ商品
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254 幅(mm)254 ナチュラル色 高さ(mm)380 質量(g)330 容量(L)18 口内径(Φmm)52.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)63
1個(18L)
959 税込1,055
5日以内出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング