絞り込み
ブランド
- SSI
- モノタロウ(98)
- 三商(2,373)
- アズワン(2,248)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(464)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(406)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(290)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る

4WAYフリッパー(トレー付)
SSI(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可能架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4
フリーザーラック
SSI¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。材質PP寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能架数50本
PCRチューブラック
SSI(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。材質PP寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)
アイス・ラック
SSI¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。材質アルミニウム
ストレッジボックス
SSI¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から46日以内出荷-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。材質PP寸法(mm)140×140×53滅菌オートクレーブ可能架数1.5mL×100
リバーシブルラック
SSI¥2,798税込¥3,0781個当日出荷両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。材質PP寸法(mm)210×112×27滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96
アイソフリーズラック
SSI¥8,998税込¥9,8981個当日出荷7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。寸法(mm)99×141×44架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)
色が変わる保冷ラック
SSI¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)146×105×70立て数(本)24適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)アズワン品番2-4970-01保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)