絞り込み
ブランド
  • アントンパール・ジャパン
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,981)
  • Merck(メルクミリポア)(2,966)
  • TGK(東京硝子器械)(2,763)
  • 三商(2,400)
  • ジーエルサイエンス(2,109)
  • ADVANTEC(1,696)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,551)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,316)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,236)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,059)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
  • フロンケミカル(830)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(793)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドヘルド密度計 アントンパール・ジャパン

    ハンドヘルド密度計

    アントンパール・ジャパン
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
    仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
  • 【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル アントンパール・ジャパン

    【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル

    アントンパール・ジャパン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
    寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため
    仕様●粘度レンジ[mPa・s]:10~40,000,000●最大トルク[mNm]:0.7187●精度:0.1%FSR●重量:6.2kg●本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行)●電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-58
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
    仕様粘度レンジ[mPa・s]:1~6,000,000 最大トルク[mNm]:0.0673 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサル ※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用アズワン品番65-3697-57
  • 回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ アントンパール・ジャパン

    回転粘度計 シングルポイント測定用 ViscoQC100シリーズ

    アントンパール・ジャパン
    499,800税込549,780
    1台
    63日以内出荷
    シングルポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster(TM)(ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
    仕様粘度レンジ[mPa・s]:60~320,000,000 最大トルク[mNm]:5.7496 精度:0.1%FSR 重量:6.2kg 本体サイズ:361×444×281 mm(幅×高さ×奥行) 電源:ユニバーサルアズワン品番65-3697-59
  • 【レンタル】回転式粘度計 低粘度用 マルチポイント測定用 ViscoQC300-Lシリーズ アントンパール・ジャパン

    【レンタル】回転式粘度計 低粘度用 マルチポイント測定用 ViscoQC300-Lシリーズ

    アントンパール・ジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マルチポイント測定用のB型粘度計です。Toolmaster (ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。オプションのソフトウェアパッケージを有効化することで、グラフ機能を充実させたり、改ざん防止機能(DI機能)を拡充することができます。