科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「粘度計校正用標準液」の検索結果
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20
寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)
質量(g)約880
電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)
精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)
測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示
使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)
材質(接液部)ステンレス鋼
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。