科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「吸引システム」の検索結果
通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書
精度1~2%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。