科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「吸引 痰」の検索結果
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145
質量(g)930
電源AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)-80
排気量(L/min)15
表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)
アズワン品番62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz
寸法(mm)390×175×280
付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。