300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)90×160×120
質量(kg)1
出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W
電源AC100V・50/60Hz
タイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能
安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
仕様●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組
アズワン品番65-9539-89
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
使いやすくて経済的。短時間でシャープな分離
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本
アズワン品番65-9539-96
1台
¥59,980
税込¥65,978
17日以内出荷
青、青緑、緑に色の切替可能
仕様●光源:RGB-LEDユニット(オプティカルレンズ付)●波長域:青 450~500nm、緑 490~540nm●照射範囲:140(W)~100(D)mm●本体寸法(mm):幅160×奥行50×高70●セット内容:LEDイルミネーター、観察用トレイ、24VACアダプター
アズワン品番67-0320-62
1台
¥98,980
税込¥108,878
17日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅230×奥行70×高270●ゲルサイズ(mm):径2.5×長130●重量(g):920●セット内容:ディスク電気泳動槽:1台、ゲル作製台:1個、ディスクカラム 7.5Φ×2.5Φ×130mm:10本、カラムパッキン:10個、シールパッキン:10個、リード線(+)(-):1組
アズワン品番65-9539-88
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様●動作:低速回転●回転速度(rpm):1~20●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25
アズワン品番67-0320-72
1台
¥74,980
税込¥82,478
17日以内出荷
たんぱく質を短時間で転写。陽極電極にカーボンタイプ・白金タイプ そしてサイズも2種類をご用意。陰極にはステンレスプレート使用
仕様●外寸(mm):幅150×奥行160×高50●重量(g):800●カーボン電極タイプ●電極サイズ100×100mm
アズワン品番67-0320-53
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理。セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群。トライアングル型スターラーバー
仕様●カプセル:12個
アズワン品番65-9539-94
1台
¥41,980
税込¥46,178
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅208×奥行120×高173●バッファー量(mL):1,150●重量(g):980
アズワン品番65-9539-77
1台
¥87,980
税込¥96,778
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):230●重量(g):310
アズワン品番65-9539-68
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
ミニゲルサイズ
仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組
アズワン品番65-9539-86
1台
¥55,980
税込¥61,578
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20~90回往復/min●傾斜角度:水平~12°●使用環境:0~40℃
アズワン品番67-0320-80
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
セミドライ、バッファートランスファーに使用可能。複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)。大きく見やすいデジタルLED表示
仕様●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4~200V●定電流:0.02~2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1~999分、連続設定/000
アズワン品番67-0320-69
1台
¥119,800
税込¥131,780
17日以内出荷
スラブ、ミニゲル、サブマリン、セミドライ、バッファートランスファー等幅広く使用可能。定電力=等速 高分離。電気泳動は定電力設定がベスト。(電圧×電流)電力=等速(サンプル移動速度)。サンプルの等速分離は高分離能。ジュール熱の発生の抑制。小型・軽量を実現。シンプル操作の親切設計。出力999V・600mA・100W
仕様●出力電圧:5~999V 1Vステップ●出力電流:2~600mA 1mAステップ●出力電力:0.1~100W 0.1/1Wステップ●モード:定電圧、定電流、定電力、クロスドライブ●消費電力:250VA●タイマー:終了設定1~999分 連続設定000●アラーム:タイマー終了時/エラー時 5回鳴動●自己診断機能:過電圧 過電流 過電力 オープン ショート●出力端子:並列2組●外寸(mm):幅115×奥行175×高190●重量(g):2,100
アズワン品番67-0320-70
1台
¥179,800
税込¥197,780
17日以内出荷
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様●動作:高速回転●回転速度(rpm):3~60●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25
アズワン品番67-0320-73
1台
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅372×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅264×高375×厚0.35●重量(kg):5●セット内容:シーケンス泳動槽 300mm幅用 1台、泳動プレート 300×400mm 1組、シャークコウト 0.35mm52well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長320mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-64
1台
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。両面完全バッファー冷却。くさび型セッティングバータイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行73×高146●バッファー量(mL):片面冷却時276/両面冷却時790●重量(g):810
アズワン品番65-9539-64
1台
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
ミニゲルサイズ2枚用
仕様●外寸(mm):幅130×奥行110×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):750●重量(g):1,250●セット内容:二連ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:2組、パット()幅100×高100mm:4枚、リード線(+)(-):1組
アズワン品番65-9539-87
1台
¥70,980
税込¥78,078
17日以内出荷
プレートサイズ 200×200mm。ドライストリップ18cm対応
仕様●ゲルサイズ(mm):幅185×最大泳動距離180×厚1●プレートサイズ(mm):幅200×高200●外寸(mm):幅267×奥行123×高220●バッファ量(mL):約800●重量(g):約1,500●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅200×高200mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅200×高200mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 200×210×0.3t:3枚
アズワン品番65-9539-82
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷
プレートサイズ 160×160~300mm。上部バッファ槽が上下に移動でき泳動プレート最長300mmHまで使用可能。プレートパッキングサイドシーリング方式によりゲル両端もシャープな分離(付属プレート使用時)
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×泳動距離120~260×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160~300●外寸(mm):幅235×奥行212×高340●バッファ量(mL):上部槽270/下部槽210合計480●重量(g):1,500
アズワン品番65-9539-80
1台
¥89,980
税込¥98,978
17日以内出荷
仕様●外寸(mm):幅150×奥行230×高55●重量(g):1,400●動作:十一正逆反転型●切替時間:1秒~10時間●※別途、出力用電源が必要です
アズワン品番67-0320-59
1台
¥89,980
税込¥98,978
17日以内出荷
バキュームトランスファー槽BE-600とバキュームポンプBC-651のセットシステム。サザンブロッティングのスピード処理。特殊パッド採用によりバッファー量の少量化。最大ゲルサイズ160mm×160mm対応でセッティングも簡単。低圧吸引専用ポンプでゲル破損防止
仕様●BE-600●トラスファー槽外寸(mm):幅240×奥行240×高40●重量(g):700BC-651●バキュームポンプ外寸(mm):幅120×奥行200×高180●重量(g):2,500●吸引圧力:0~130mm/Hg、連続可変式
アズワン品番67-0320-55
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
ヒーターと吸引のダブル乾燥方式。大型乾燥器シーケンスからミニゲルまで対応
仕様●外寸(mm):幅540×奥行420×高80●有効ゲルサイズ(mm):360×480●設定温度(℃):40~80●プレート面加工:テフロンコート●重量(kg):9.0●適用:スラブゲル・ミニゲル・シーケンスゲル●セット内容:ゲルドライヤー本体:1台、シリコンラバー:1枚、多孔プレート:1枚
アズワン品番65-9539-91
1台
¥219,800
税込¥241,780
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)
アズワン品番67-0320-78
1台
¥189,800
税込¥208,780
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●外寸(mm):幅266×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.5●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、放熱プレート アルミ製 1枚、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組
アズワン品番67-0320-60
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
たんぱく質を短時間で転写。陽極電極にカーボンタイプ・白金タイプ そしてサイズも2種類をご用意。陰極にはステンレスプレート使用
仕様●外寸(mm):幅210×奥行230×高40●重量(g):1,400●白金電極タイプ●電極サイズ180×180mm
アズワン品番67-0320-51
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅178×奥行153×高175●バッファー量(mL):820●重量(g):910
アズワン品番65-9539-79
1台
¥82,980
税込¥91,278
17日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)
仕様●泳動槽外寸(mm):幅270×奥行162×高72●ゲルサイズ(mm):幅135×距離150●バッファー量(mL):590●セット内容:泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線:1組、コウム 1t 16w:2本
アズワン品番65-9540-02
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ミニコウム12W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅85×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅106×高100●外寸(mm):幅151×奥行102×高146●バッファー量(mL):335●重量(g):480
アズワン品番65-9539-69
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
高濃度溶液の脱塩・微量サンプルの迅速処理。セッティングやサンプル回収などのハンドリングも抜群。トライアングル型スターラーバー
仕様●カプセル:8個
アズワン品番65-9539-95
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
安全装置付(フタをしないと通電しません)。ミューピッドパーツ対応。ミューピッドのS,L用ゲルトレイが使用できます
仕様●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽(リード線付):1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、UVラック:1個、リード線:1本、コウム 1t 26w:1本●※ゲルメーカーは付属されておりません
アズワン品番65-9540-07
1台
¥47,980
税込¥52,778
17日以内出荷
自作ゲル用セット付(ワイドミニコウム28W)。プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。片面バッファー冷却。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅140×最大泳動距離70×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高100●外寸(mm):幅205×奥行87×高112●バッファー量(mL):435●重量(g):470
アズワン品番65-9539-72
1台
¥59,980
税込¥65,978
17日以内出荷
本体、電源、ゲルメーカー等セット商品。"ミューピッド2plus"同等品。50/100Vにて泳動可能
仕様●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、ミニサブマリンゲルメーカーセット:1組、リード線:1本
アズワン品番65-9540-08
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
撮影用フィルターでデジカメ撮影可能
仕様●光源:470nm(22球青色LED)●波長域:450~490nm●照射範囲:130(W)~90(D)mm●本体寸法(mm):幅130×奥行180×高70●セット内容:LED本体、観察用トレイ、12VACアダプター
アズワン品番67-0320-97
1台
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
トランスチャンバーを使用することにより、サザン・ノーザンブロッティングが安全・確実。トランスパッド・アンダーパッドは洗浄・オートクレーブ可能で繰り返し使用でき経済的。アンダーパッドがアガロースゲル全面にバッファをバランスよく浸透。アルカリバッファも
仕様●トランスチャンバー(幅220×奥行220mm)1台●アンダーパッド(幅150×奥行150×厚30mm)1個●トランスパッド(幅150×奥行150×厚45mm)1個
アズワン品番67-0320-58
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3~33回●振とう角度:6°●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)
アズワン品番67-0320-79
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
。ミューピッドSトレイ1枚用電気泳動装置
仕様●泳動槽外寸(mm):幅137×奥行83×高100●ゲルサイズ(mm):幅54×距離58●バッファ量(mL):80●セット内容:泳動槽(フタ付):1台、リード線(フタの固定):1本
アズワン品番65-9540-10
1台
¥34,980
税込¥38,478
17日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。