2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220 電源AC100V・50/60Hz 消費電力(W)25 質量(kg)4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3~33回●振とう角度:6°●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事) アズワン品番67-0320-79
1台
78,980 税込86,878
欠品中