強力LED光源。ツインユニット搭載。高感度、ムラなし。ゲルステージ底部より照射する、透過型光源のため切り出しが容易に出来ます。また、ゲルに対して左右双方から照射することで130×130mmまでのゲルがムラなくかつ高感度に観察可能。内蔵ファンのLED素子強制冷却により、熱暴走を防ぐ。ゲルステージにガラス板を採用し、切り出しの際のカッターによる傷を軽減。メーカー撮影装置"SK-470"と"DS-430"が使用可能。
仕様●波長域:475~515nm●照射範囲:130(W)~130(D)mm●LED光源:2ユニット●消費電力:30VA●本体寸法(mm):幅280×奥行255×高60●天板寸法(mm):横270×縦245●重量:2,000g
アズワン品番67-0320-94
1台
¥189,800
税込¥208,780
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。