科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電気泳動用電源」の検索結果
300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。
寸法(mm)90×160×120
質量(kg)1
出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W
電源AC100V・50/60Hz
タイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能
安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。