4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

寸法(mm)サーモスタット:約5×36×114(吊り下げフック含まず) 温度範囲(℃)制御:15~35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ 寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33 電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m) コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃) アズワン品番2-8125-34
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
電源USBプラグ(アダプタ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)