超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%
内容量(g)500
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)≦20.0
融点(℃)86.0±2.0
アズワン品番3-4920-01
灰分≦2.0%
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)≦12.0
融点(℃)91.0±2.0
灰分≦1.5%
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)86.0±1.0
灰分≦4.0%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。