透視度計 アクリル樹脂製宮本理研工業10日以内出荷から13日以内出荷
河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
万能採水器宮本理研工業8日以内出荷
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。
試料水のドレンが容易です。
付属品クレモナロープ30m(目盛付き)材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管材質(フタ)SUS304
万能採水器 6L S-6L宮本理研工業8日以内出荷
河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK!
水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。
ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。
試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。
口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。
容量(L)6サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ~脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185付属品ロープ(目盛入)30m材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980