科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「酸欠器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)
寸法(mm)82×38×145
測定範囲0.0~100.0%
質量(g)約300(電池含む)
電源単3アルカリ電池×4
測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
分解能0.001
検知原理ガルバニ電池式
警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX
警報設定値2点 任意設定可
警報機能電子ブザー 赤色LED2個
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。