科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「理化学 実験用品」の検索結果
5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
仕様●偏光・非偏光:切り替え可能●定格(入力・出力):AC100V 50/60Hz・DC5V/1A●拡大:液晶サイズ 6.1インチ/約10~40倍、液晶サイズ 9.7インチ/約14~56倍※拡大サイズは接続するスマートフォンやタブレットの液晶サイズにより変わります
寸法(mm)約130×36×40
質量(g)117
電源リチウムイオン電池
対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種
機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示
光源LED×8個
USBポート数1ポート
サービス分類レンタル
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びしやすい点滴台です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。