科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「アルコール消毒 容器」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷