科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「最小動水圧」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)Φ50×255
接続口径PT1/4"
使用温度範囲(℃)2~40
最大流量(L/min)2
適合チューブ内径(Φmm)6.35
標準流量(L/min)1
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)45
除去率(%)95~98
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。