200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途食品や薬品、液体などの管理に
材質ポリピロピレン
容量(L)20
耐熱温度(℃)40
商品タイプ本体
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。