1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。 使用温度範囲(℃)200 接続コネクター リード線(m)1 素線径(mm)0.125 熱電対Kタイプ リード線PTFE リード線径(Φmm)0.32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

おすすめ人気ランキング