絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • モノタロウ(115)
  • アズワン(9,250)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,560)
  • ADVANTEC(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(1,597)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,230)
  • ビーエム機器(1,216)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,177)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,038)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ残留塩素測定器用DPD錠剤ヤガミ
13,980税込15,378
1箱(10パック×1000錠)
翌々日出荷
鉄製スタンド ヤガミ鉄製スタンドヤガミ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
理科実験用ガスコンロ GS2-2000 ヤガミ理科実験用ガスコンロ GS2-2000ヤガミ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
簡易型残留塩素測定器 DPD-O ヤガミ簡易型残留塩素測定器 DPD-Oヤガミ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
フレキシブルスタンド FS-30E ヤガミフレキシブルスタンド FS-30Eヤガミ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番811-6712材質(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性質量(kg)2.7材質(台)鋳鉄最大挟み幅(mm)約40台の直径(Φmm)180パイプ長(mm)約300(フレキシブル)
鉄製スタンド ヤガミ鉄製スタンドヤガミ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。支柱径(Φmm)12質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
実験用気体 ヤガミ実験用気体ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(580mL×20本)
当日出荷から4日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMCヤガミ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラHDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS出力: HDMI、USB(USB-TypeA)接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)対応OS: Windows10以降、ChromeOS記憶媒体: microSDカード32GB(付属)電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ大きさ: 約70×70×100mm付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-2DT(ステンレス製)ヤガミ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個
材質ステンレス製質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)ヤガミ
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm棚板:2枚(可動式)扉:左右引き戸(ガラス)機能:通風孔大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm重さ:約33kg<下段>材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個
鉄製スタンド 12EN ヤガミ鉄製スタンド 12ENヤガミ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
リボンヒーター(200V) ヤガミリボンヒーター(200V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
るつぼばさみ ヤガミるつぼばさみヤガミ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
先端に角度をつけていますのでつかみやすくなっています。高温になっているるつぼやフタをつかむ器具です。
材質鉄(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)210
リボンヒーター(100V) ヤガミリボンヒーター(100V)ヤガミ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応