絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,357)
  • アズワン(2,250)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(407)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    27,799税込30,579
    1台
    3日以内出荷
    バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
    用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700支柱径(Φmm)12
  • 理科実験用ガスコンロ GS2-2000 ヤガミ

    理科実験用ガスコンロ GS2-2000

    ヤガミ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
  • 残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ

    残留塩素測定器用DPD錠剤

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1箱(10パック×1000錠)
    翌々日出荷
  • 簡易型残留塩素測定器 DPD-O ヤガミ

    簡易型残留塩素測定器 DPD-O

    ヤガミ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
  • 鉄製スタンド 12EN ヤガミ

    鉄製スタンド 12EN

    ヤガミ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    クランプに落下防止機構を採用。クランプのつまみを締め忘れた場合でも、自在ばさみなどが急落下せず思わぬ破損事故を防ぎます。クランプのつまみは支柱固定を赤、自在ばさみなどの器具固定を青と色分けしており、またクランプ本体には締め付け方向を表示してありますので、指導しやすく安全です。重さ3kgの亜鉛ダイキャスト製台座は、延長支柱を使用した場合においても抜群の安定性があります。
  • 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ

    顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC

    ヤガミ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ。HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。撮像素子: 約200万画素 CMOS。出力: HDMI、USB(USB-TypeA)。接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)。対応OS: Windows10以降、ChromeOS。記憶媒体: microSDカード32GB(付属)。電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ。大きさ: 約70×70×100mm。付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微
  • リボンヒーター(200V) ヤガミ

    リボンヒーター(200V)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に。トラスコ品番858-6382材質ガラスクロス幅(mm)30厚さ(mm)2長さ(m)3電源(V)200容量(W)500
  • るつぼばさみ ヤガミ

    るつぼばさみ

    ヤガミ
    15,799税込17,379
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    先端に角度をつけていますのでつかみやすくなっています。高温になっているるつぼやフタをつかむ器具です。
    材質鉄(クロムメッキ仕上げ)全長(mm)210
  • リボンヒーター(100V) ヤガミ

    リボンヒーター(100V)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    26,499税込29,149
    1個
    4日以内出荷
    支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
    用途実験器具の保持に