科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ウォーターバス 空焚き防止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)600
種別E-2
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ180×100
1個
¥47,500
税込¥52,250
11日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)800
種別E-4
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ240×120
1個
¥53,750
税込¥59,125
9日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)650
種別E-3
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ210×110
1個
¥49,500
税込¥54,450
8日以内出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
種別E-1
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~95
内寸(mm)Φ160×90
ヒーター(W)400
1個
¥45,000
税込¥49,500
7日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。
オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。
マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)
付属品水槽
寸法(mm)140×150×310
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)
方式噴流攪拌式
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能
温度制御マイコン式PID制御
温度調節精度±0.05℃~
温度調節範囲(℃)-20.0~80.0
材質(水槽)PP
温度設定方式シートキータッチ方式
取付可能幅(mm)40
ポンプ吐出量(L/min)10
水槽寸法(mm)194×336×156
1個
¥68,000
税込¥74,800
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。