科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「デジタル 顕微鏡 カメラ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
4日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
¥90,000
税込¥99,000
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。