振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装
寸法(mm)620×390×320
質量(kg)約20
電源AC100V、11A 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+10~60
方式攪拌器:噴流攪拌方式
モーター電子制御式モーター 25W
ヒーターシースワイヤー式 500W×2
振盪幅(mm)20~40(3段可変式)
温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式
振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
1個
¥255,000
税込¥280,500
8日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。
オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。
マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)
付属品水槽
寸法(mm)140×150×310
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)
方式噴流攪拌式
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能
温度制御マイコン式PID制御
温度調節精度±0.05℃~
温度調節範囲(℃)-20.0~80.0
材質(水槽)PP
温度設定方式シートキータッチ方式
取付可能幅(mm)40
ポンプ吐出量(L/min)10
水槽寸法(mm)194×336×156
1個
¥68,000
税込¥74,800
5日以内出荷
アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106
理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
1セット
¥9,120
税込¥10,032
4日以内出荷
理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台
点火方式圧電点火方式
安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)
使用ガスブタンガス
発熱量(kcal/h)最大:約600
材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)
寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)
1セット
¥12,420
税込¥13,662
4日以内出荷
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。
持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き
付属品吊り下げ金具
全長(mm)270
質量(kg)1.4
径(Φmm)80
電源1.5V(単1乾電池1個付き)
最大荷重(N)約588.3(60kgf)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)
セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:490
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥25,600
税込¥28,160
5日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:490
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit A型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥34,300
税込¥37,730
8日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400
種別EB-603A
寸法(mm)270×265×148
質量(kg)4
電源AC100V、4A
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止装置
電源コード(m)2
温度調節精度±0.1~±0.3
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200
温度分布37℃時±0.6℃
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現
置き場所を選ばないコンパクト設計
配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ
種別SLC-25A
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)25
外寸(mm)345×445×477
内寸(mm)265×260×360
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
¥153,000
税込¥168,300
6日以内出荷
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品棚板2枚、鍵2個
種別CN-40A
質量(kg)18
消費電力(W)98
電源AC100V
方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)37
外寸(mm)450×455×550
内寸(mm)360×276×420
安全装置過昇温度保護機能
温度制御3~45℃まで1℃単位
冷却装置ペルチェ素子モジュール
収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
¥219,500
税込¥241,450
8日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)
種別EB-303A
寸法(mm)160×265×148
質量(kg)2.8
電源AC100V、2A
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止装置
ヒーター面状ヒーター:200W
温度調節精度±0.1~±0.3℃
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0
電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。