科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「実験用 シンク」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
欠品中
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
3日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
収納ケース付き。
付属品収納ケース
ポンプ容量(mL)50
真空度(kPa)約4
数量(個)6
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書
寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)
質量(g)約350
内径(Φmm)4(ビニールチューブ)
計測可能圧力範囲(kPa)50~13
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-1
電源(V)AC100
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)93×240×200
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)約1
ローターツーステージ
1個
¥43,600
税込¥47,960
12日以内出荷
付属品真空用ゴム管
寸法(mm)230×249×520
質量(kg)20
電源AC100V
口径(Φmm)吸気口径:9
排気速度(L/min)50
到達圧力(Pa)9.3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。