4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S75-2116-01 角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ 動画あり
●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)330×270×150 容量(L)8
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)530×330×150 容量(L)18
1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316) 付属品水槽 寸法(mm)140×150×310 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA) 方式噴流攪拌式 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ 機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能 温度制御マイコン式PID制御 温度調節精度±0.05℃~ 温度調節範囲(℃)-20.0~80.0 材質(水槽)PP 温度設定方式シートキータッチ方式 取付可能幅(mm)40 ポンプ吐出量(L/min)10 水槽寸法(mm)194×336×156
1個
68,000 税込74,800
5日以内出荷

ナリカ水熱量計
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
寸法(mm)【装置】約Φ190×210 容量(mL)約800 構造【水槽】プラスチック製減圧二重断熱構造 フタ寸法(mm)約直径180×15(攪拌棒付)
1セット(3個)ほか
60,000 税込66,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)