科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「投げ込み 式 冷却」の検索結果
特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水槽内の液温を冷却することができます。
温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時)
付属品フレキシブルチューブ1m
種別TRL-107NH
寸法(mm)205×345×260
質量(kg)14
消費電力(W)300
電源AC100V
温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。
寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管
冷凍機空冷式60W
冷媒HFO-1234yf
1個
¥160,000
税込¥176,000
13日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)
種別TC-107
寸法(mm)180×150×80
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-99.9~+99.9
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
リード線(m)2
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ3.2×150mm
1個
¥63,000
税込¥69,300
13日以内出荷
投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷)
種別温度調節器 TC-107E
寸法(mm)220×160×135
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)-50~50
対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH
精度(℃)±1~3(可変式)
リード線(m)2.5
抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω
保護管Φ5×200mm
1個
¥50,000
税込¥55,000
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。