科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「熱媒体油」の検索結果
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)400
種別EB-603A
寸法(mm)270×265×148
質量(kg)4
電源AC100V、4A
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止装置
電源コード(m)2
温度調節精度±0.1~±0.3
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200
温度分布37℃時±0.6℃
電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)
種別EB-303A
寸法(mm)160×265×148
質量(kg)2.8
電源AC100V、2A
制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置温度過昇防止装置
ヒーター面状ヒーター:200W
温度調節精度±0.1~±0.3℃
温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0
電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。