携帯型レンズクリーナーペンナリカ6日以内出荷
顕微鏡のレンズやカメラのファインダー清掃に携帯に便利なペン型のレンズクリーナー。やわらかなブラシでホコリなどを掃き落とし、クリーニング剤が付いたセーム皮製チップで汚れを拭き取ります。ファインダーなどの狭いところにも届く極細チップ内蔵。
LEDコールド照明装置(ダブル)CLSナリカ34日以内出荷
フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60質量(kg)1.2電源ACアダプタ(付属)光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)アーム500mm、フレキシブルタイプ
デジタル顕微鏡カメラ CHR-200Uナリカ3日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応USBメモリに画像や動画の記録可能※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ寸法(mm)50×50×61電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルレンズマウントCマウント映像出力HDMI鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MYナリカ予約販売
生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
顕微鏡用偏光装置(双眼実体顕微鏡用)SHナリカ3日以内出荷
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
アタッチメント式反射鏡(アトマ用)ナリカ3日以内出荷
生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。
LED照明部分に乗せて使用します。
体細胞分裂観察セットナリカ当日出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。
試薬の調整不要。
【手順】
1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)
2.水洗い2分
3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
プレパラート製作材料ナリカ5日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様花粉、細胞質、細菌用種別J種類酸性フクシン(水溶液)
プレパラート製作材料ナリカ当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用種別G種類メチレンブルー(水溶液)
メチルグリーン・ピロニン染色液(プレパラート製作材料)ナリカ7日以内出荷
中学2年生 植物の体のつくりと働き
植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。
酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
プレパラート製作材料ナリカ3日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様植物根端細胞用種別P容量(mL)50種類酢酸ゲンチアナバイオレット液
プレパラート製作材料ナリカ10日以内出荷
プレパラート製作用 封入剤および観察用剤(液)
仕様ゾウリムシ等の顕微鏡観察用種別N種類運動緩速液
スンプ台紙ナリカ3日以内出荷
スンプセットの補充部品です。
スンプ板Bナリカ4日以内出荷
スンプセットの補充部品です。
レンズクリーナーキット KMC-71ナリカ当日出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
LEDコールド照明装置ナリカ4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3