塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。
材質主成分:塩化マグネシウム
色白
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:不織布
色白
横(mm)34.5
吸湿度40℃
吸湿度(%)210
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。
フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。
不織布面から吸湿します。
CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布
色白
吸湿度(%)210
吸湿度40℃
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。